Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Enrouleur de câble H07RN-F 3G2.5 longeur 40m

  • ERIKS:14604826
  • Fabricant:4007123054800
Image 1
• Longueur de câble 40 m (H07RN-F 3G2.5) Câble RN - très robuste, résistant à l'huile et particulièrement adapté à un usage professionnel.
• Fût en plastique spécial sur base de support galvanisée.
• 3 prises sécurisées, étanches aux éclaboussures, avec couvercles à fermeture automatique ; protection contre la surchauffe, voyant de surchauffe et de surcharge.
• Contenu : 1 x enrouleur de câble Garant IP44 pour usage commercial avec une longueur de câble de 40 m en bleu.
Ajouter à la liste

223,14 €/ Unitéhors TVA

270,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL