Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Enrouleur de câble Garant IP44 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5

  • ERIKS:13247864
  • Fabricant:4007123628667
Image 1
Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
Poignée de transport innovante Cablepilot pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
Avec poignée rotative pour un enroulement confortable.
Rallonge BREMAXX, très grande flexibilité jusqu'à - 35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques.
Fiche 2P+T 16A/230V~.
Bloc 4 prises conformes à Cebec, munies de protections enfants et d'un disjoncteur thermique.
Design protégé. / Brevet déposé.
Longueur câble: 50 m
Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble: BREMAXX
Couleur câble: Noir
Tambour-Ø: 290 mm
Ajouter à la liste

155,82 €/ Unitéhors TVA

188,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL