Modèle : le matériau du boîtier et du tambour dans un mélange de plastique et de caoutchouc est extrêmement résistant aux chocs. Stable sur les quatre côtés et avec protection anti-roulement tout autour, avec 2 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau, et 1 prise CEE 400 V/16 A ainsi que 1 fiche CEE 400 V/16 A, 5 pôles. Poignées robustes et emplacements prises des quatre côtés. Tambour résistant à la température jusqu'à -25 °C. L'enrouleur de câble est muni d'une protection antisurchauffe et contre la surcharge. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. Le câble RN est très robuste et résistant aux huiles. Grande poignée stable rabattable pour un enroulement et un déroulement facile du câble.
Applications : pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers conformément au BGI (information de l'association professionnelle) et en continu à l'extérieur.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150