Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Enrouleur de câble avec noyau en acier H07RN-F3G2,5 25m pro.

  • ERIKS:14591729
  • Fabricant:4007123638840
Image 1
Enrouleur de câble en tôle d’acier SteelCore®, adapté aux chantiers

Modèle : tambour très robuste en tôle d’acier, faces avant et arrière isolées, sur châssis galvanisé stable avec 4 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. Tambour résistant aux chocs à froid jusqu'à -25 °C. L’enrouleur de câble est équipé d'une protection contre la surchauffe et la surcharge. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. La poignée de transport « cablepilot » assure un guidage parfait des câbles –oscille des deux côtés et permet de porter et de suspendre confortablement l'appareil. Grande poignée stable rabattable pour un enroulement et un déroulement facile du câble.

Applications : pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (en continu) sur les chantiers conformément au BGI (information de l'association professionnelle).



Le câble RN est très robuste et résistant aux huiles.

Ajouter à la liste

208,37 €/ Unitéhors TVA

252,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL