Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Distributeur électrique compact BSV 3/32 A IP44, 2 m H07RN-F5G6,0 - 2 prises CEE 16 A, 1 prise CEE 32 A, 4 sorties 230 V

  • ERIKS:15051314
  • Fabricant:4007123687404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.
Support en tube d'acier, robuste, avec revêtement plastique, pour une tenue sûre et une protection supplémentaire du boîtier.
Avec une poignée ergonomique pour un transport agréable.
Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
Avec différentiel 30 mA pour plus de sécurité.
Protections pour les fusibles, avec verrouillage.
Longueur câble: 2 m
Câble: H07RN-F 5G4,0
Fiche: 1 x CEE 400 V/32 A
Prises: 1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A
Protection: 1 x FI 40 A 4 pôles, 30 mA, 1 x LS 16 A/400 V, 2 x LS 16 A/230 V
Ajouter à la liste

331,63 €/ Unitéhors TVA

401,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL