Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Détecteur de fumée RM C 9010

  • ERIKS:13278124
  • Fabricant:4007123640911
Image 1
Détecteur de fumée avec pile bloc 9 V remplaçable
Durée de vie de la pile d'au moins 1 an
En cas d'alarme signale le détecteur d'incendie un puissant signal d'alarme, (85 db)
Détecteur d'incendie testé et certifié conforme à la norme EN 14604 plus de sécurité pour vous, votre famille et vos biens
Détecteur de fumée détecte très tôt de la fumée dans votre intérieur et vous alerte à temps contre les risques idéal pour un montage au plafond dans une chambre à coucher, un salon, une chambre d'enfant, un couloir, etc.
Ajouter à la liste

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL