Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Cordon prolongateur CEE IP44 16A/415V~ 10m noir H07RN-F 5G2,5

  • ERIKS:13247867
  • Fabricant:4007123018239
Image 1
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.
Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
Câble néoprène avec fiche CEE et prise équipée d'un volet d'obturation.
Longueur câble: 10 m
Câble: H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble: néoprène de caoutchouc
Couleur câble: Noir
Fiche: CEE 400 V/16 A
Prise: CEE 400 V/16 A
Nombre de pôles: 5
Ajouter à la liste

93,68 €/ Unitéhors TVA

113,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL