Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Cordon prolongateur BREMAXX rouge IP44 10m AT-N05V3V3-F3G1,5

  • ERIKS:13247866
  • Fabricant:4007123633241
Image 1
Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.
Rallonge BREMAXX, très grande flexibilité jusqu'à - 35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques.
Avec fiche très robuste et prolongateur avec clapet.
Design protégé.
Longueur câble: 10 m
Câble: AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble: BREMAXX
Couleur câble: Rouge
Ajouter à la liste

33,88 €/ Unitéhors TVA

40,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL