Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Coffret de chantier BSV 4/32 FS IP44

  • ERIKS:13247869
  • Fabricant:4007123061273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.
Support en tube d'acier, robuste, avec revêtement plastique, pour une tenue sûre et une protection supplémentaire du boîtier.
Avec une poignée ergonomique pour un transport agréable.
Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
Avec différentiel 30 mA pour plus de sécurité.
Protections pour les fusibles, avec verrouillage.
Longueur câble: 2 m
Câble: H07RN-F 5G4,0
Fiche: 1 x CEE 400 V/32 A
Prises: 1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A
Protection: 1 x FI 40 A 4 pôles, 30 mA, 1 x LS 16 A/400 V, 2 x LS 16 A/230 V
Ajouter à la liste

520,48 €/ Unitéhors TVA

629,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL