Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL CEE cordon prolongateur IP44 25m noir H07RN-F 5G2,5 pentapolaire

  • ERIKS:13247876
  • Fabricant:4007123021550
Image 1
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.
Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
Câble néoprène avec fiche CEE et prise équipée d'un volet d'obturation.
Longueur câble: 25 m
Câble: H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble: néoprène de caoutchouc
Couleur câble: Noir
Prise: CEE 400 V/16 A
Fiche: CEE 400 V/16 A
Nombre de pôles: 5
Caractéristiques
Produits similaires
Ajouter à la liste

202,88 €/ Unitéhors TVA

245,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL