Type de câble polyuréthane H07 BQ-F 3G, avec fiche et raccord sécurisés avec clapet. Le câble PUR BREMAXX® (câble BQ) est extrêmement résistant à l'abrasion, anti-roulement et a une résistance extrême à la coupure et à la déchirure. Il est également résistant aux acides et aux huiles, résistant aux intempéries et aux microbes. Résiste au froid jusqu’à -40°C. Pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers et en continu à l'extérieur.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150