Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Câble de rallonge H07BQ-F3G1,5 5m orange

  • ERIKS:14591762
  • Fabricant:4007123676941
Image 1
Câble de rallonge, polyuréthane

Type de câble polyuréthane H07 BQ-F 3G, avec fiche et raccord sécurisés avec clapet. Le câble PUR BREMAXX® (câble BQ) est extrêmement résistant à l'abrasion, anti-roulement et a une résistance extrême à la coupure et à la déchirure. Il est également résistant aux acides et aux huiles, résistant aux intempéries et aux microbes. Résiste au froid jusqu’à -40°C. Pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers et en continu à l'extérieur.

Ajouter à la liste

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL