Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Cable de rallonge 4 empl. IP54 H07RN-F3G1,5 25m

  • ERIKS:14591765
  • Fabricant:4007123638291
Image 1
Câble de rallonge

Modèle : bloc extrêmement robuste, en matière plastique spéciale très résistante aux chocs. 4 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. Les prises sont disposées à 45°. Avec voyant de contrôle visuel ainsi que crochet de suspension rabattable en métal et sangle pour plus de possibilités de fixation.

Applications : pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers et en continu à l'extérieur.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL