Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Armoire de distribution électrique pour chantier H07RN-F5G6 2m CEE FI 1x32A + 2x16A + 6x230V p.

  • ERIKS:14594342
  • Fabricant:4007123665228
Image 1
Distributeur de courant en caoutchouc

Modèle : composé d'un mélange de caoutchouc résistant, résistant à de nombreuses huiles, graisses, essences et acides, particulièrement compact. 6 prises de courant sécurisées 230 V/16 A , avec clapets à fermeture automatique, 2 prises CEE 400 V/16 A ainsi qu' 1 prise CEE 400 V/32 A et 1 fiche CEE 400 V/32 A, 5 pôles. Les prises de courant sont protégées individuellement. Sécurisation grâce à 1 disjoncteur différentiel 30 mA. Les fusibles sont protégés sous le couvercle rabattable. Le couvercle peut être sécurisé par des attaches pour éviter toute ouverture involontaire.

Applications : pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers et en continu à l'extérieur.

Ajouter à la liste

822,54 €/ Unitéhors TVA

995,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL