Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.700.20.6.9

  • ERIKS:10069459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dévidoir pour oxygène et acétylène, agréé TUV. Equipement standard avec flexibles. Diamètre du flexible 6 (oxygène) et 9 (acétylène) mm. suivant DIN 8541/EN559. Pression de service: 15 bar. Raccords 3/8'' BSP gauche pour acétylène et 1/4'''' BSP droit pour oxygène. Matériel dévidoir: acier, laqué. Exemple: SHV 700.08.6.9 = avec 8 m de flexible bleu en DN6 et 8 m de flexible rouge en DN9 mm.
Ajouter à la liste

1 705,60 €/ Unitéhors TVA

2 063,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
6 mm
Dimensions de raccord à filetage entrée 2 (pouce)
3/8 - 1/4
Raccord d'entrée filetée
6 - 9mm