Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.600.50.25

  • ERIKS:10069463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grand modèle; toutes sortes d'applications robustes. Déroulement et enroulement automatique. Mécanisme de blocage. Roulement ne demandant pas d'entretien. Eléments tournant en laiton. Passage d'axe. Pression de service jusqu'à 60 bar. Parties métalliques tournantes plastifiées. Peut être livré avec flexible et raccords. Exemple: SHV600.20.19 = pour 20 m de flexible en DN 19 mm
Ajouter à la liste

2 778,75 €/ Unitéhors TVA

3 362,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1
Pour diamètre intérieur de tuyau
25 mm
Avec flexible
Non
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé