Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.600.10.38

  • ERIKS:10069468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grand modèle; toutes sortes d'applications robustes. Déroulement et enroulement automatique. Mécanisme de blocage. Roulement ne demandant pas d'entretien. Eléments tournant en laiton. Passage d'axe. Pression de service jusqu'à 60 bar. Parties métalliques tournantes plastifiées. Peut être livré avec flexible et raccords. Exemple: SHV600.20.19 = pour 20 m de flexible en DN 19 mm
Ajouter à la liste

1 906,45 €/ Unitéhors TVA

2 306,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Avec flexible
Non
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1.1/2
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1.1/2
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau
38 mm