• Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau, l'air comprimé, le diesel etc.
• Pour longueurs de tuyau de 10–30 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
• Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
• Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien.
• Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse = 60 bars.
Pour eau sous haute pression jusqu'à 200 °C = 250 bars.
• Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse : 60 bars.
Résistance aux températures de –40 °C à +100 °C.
Tuyau en caoutchouc : noir, résistant à l'abrasion, entièrement armé.
Extrémité libre du tuyau : filetage mâle 1/2 pouce avec protection anti-pliage et
tampon.
1 350,05 €/ Unitéhors TVA
1 633,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRAUNWARTH |
Matériau | Acier revêtu en plastique |
Couleur | Bleu |
Mécanisme d'enroulement | Ressort chargé |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 19 mm |
Avec flexible | Non |
Filetage Raccord tambour | Femelle taraudé (BSPP) |