Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.400.B.20.09

  • ERIKS:10069447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SHV 400 dévidoir actionné par ressort en (B) ouvert et en (A) fermé. Pour air comprimé à 20 bar. Flexible diam. 6 ou 9 mm. Montage au mur, plafond etc... Enroulement automatique. Mécanisme de blocage. Connection axiale. Roulements sans entretien. Raccords: laiton.
Ajouter à la liste

877,50 €/ Unitéhors TVA

1 061,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Avec flexible
Oui
Filetage Raccord tambour
Fileté (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau
9 mm