Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.300.12.09

  • ERIKS:10069435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SHV300 dévidoir actionné par ressort pour air comprimé. Pression de service: 20 bar. Pour flexible diam.6 ou 9 mm. Peut être monté vertical ou horizontal. Enroulement automatique. Connection axiale. Roulements à billessans entretien. Eléments et raccords en laiton. Exécution robuste.
Ajouter à la liste

781,30 €/ Unitéhors TVA

945,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Avec flexible
Oui
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Pour diamètre intérieur de tuyau
9 mm