Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir SHV.300.12.06

  • ERIKS:11032486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SHV300 dévidoir actionné par ressort pour air comprimé. Pression de service: 20 bar. Pour flexible diam.6 ou 9 mm. Peut être monté vertical ou horizontal. Enroulement automatique. Connection axiale. Roulements à billessans entretien. Eléments et raccords en laiton. Exécution robuste.
Ajouter à la liste

694,85 €/ Unitéhors TVA

840,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Avec flexible
Oui
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1/4
Pour diamètre intérieur de tuyau
6 mm