Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir pour tuyau 30 m NW 25

  • ERIKS:10069456
  • Fabricant:4031513000405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatic hose reel with spring retraction for oil, water, compressed air, without hose

• Robust steel reel Surface plastic coated in blue/grey. suitable for oil, water and compressed air. • For hose lengths 20–50 m With recall spring made of finest spring steel. • Easy handling Effortless hose replacement, supplied optionally with or without hose. • Flexible mounting Open design, suitable for fixing to the floor, wall or ceiling. 2x locking options in each rotation, maintenance-free ball bearing, axle made of brass. • Technical data Operating pressure: device up to 30 bar.

Ajouter à la liste

2 160,60 €/ Unitéhors TVA

2 614,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Couleur
Bleu
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
25 mm
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1.1/4
Course max.
30 m