• Robust steel reel Surface plastic coated in blue/grey. suitable for oil, water and compressed air. • For hose lengths 20–50 m With recall spring made of finest spring steel. • Easy handling Effortless hose replacement, supplied optionally with or without hose. • Flexible mounting Open design, suitable for fixing to the floor, wall or ceiling. 2x locking options in each rotation, maintenance-free ball bearing, axle made of brass. • Technical data Operating pressure: device up to 30 bar.
1 800,50 €/ Unitéhors TVA
2 178,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRAUNWARTH |
Matériau | Acier revêtu en plastique |
Couleur | Bleu |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 19 mm |
Mécanisme d'enroulement | Ressort chargé |
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces) | 3/4 |
Filetage Raccord tambour | Femelle taraudé (BSPP) |
Avec flexible | Non |
Course max. | 30 m |