Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir pour tuyau 20 m jusqu'à 350 bars

  • ERIKS:10014416
  • Fabricant:4031513000238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau automatique avec ressort de rappel pour huile, eau, air comprimé, sans tuyau

•     Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau, l'air comprimé, le diesel etc.
•     Pour longueurs de tuyau de 10–30 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
•     Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
•    Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien.
•    Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse = 60 bars.
Pour eau sous haute pression jusqu'à 200 °C = 250 bars.



•    Données techniques
Pour eau sous haute pression : jusqu'à 350 bars.
Résistance aux températures : jusqu'à 90 °C.
Raccord d'alimentation : G 1/2 pouces filetage femelle.
Raccord de tuyau : G 3/8 pouces filetage mâle.
Pour tuyau DN : 8–10.
Tuyau : DN 8, noir, résistant à l'abrasion, des deux côtés écrou 3/8 pouces complet
avec protection anti-pliage et tampon.
Eau sous haute pression : jusqu'à 150 °C.
Pression de service : 210 bars.

Ajouter à la liste

1 437,80 €/ Unitéhors TVA

1 739,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Pression de service ma en bar
350 bar
Couleur
Bleu
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1/2
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Course max.
20 m