Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir pour tuyau 10 m jusqu'à 350 bars

  • ERIKS:10069450
  • Fabricant:4031513000221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau automatique avec ressort de rappel pour huile, eau, air comprimé, sans tuyau


•     Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau, l'air comprimé, le diesel etc.
•     Pour longueurs de tuyau de 10–30 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
•     Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
•    Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien.
•    Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse = 60 bars.
Pour eau sous haute pression jusqu'à 200 °C = 250 bars.


•    Données techniques
Pour eau sous haute pression : jusqu'à 350 bars.
Résistance aux températures : jusqu'à 90 °C.
Raccord d'alimentation : G 1/2 pouces filetage femelle.
Raccord de tuyau : G 3/8 pouces filetage mâle.
Pour tuyau DN : 8–10.
Tuyau : DN 8, noir, résistant à l'abrasion, des deux côtés écrou 3/8 pouces complet
avec protection anti-pliage et tampon.
Eau sous haute pression : jusqu'à 150 °C.
Pression de service : 210 bars.
Ajouter à la liste

1 239,55 €/ Unitéhors TVA

1 499,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier revêtu en plastique
Pression de service ma en bar
350 bar
Couleur
Bleu
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1/2
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Course max.
10 m