Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Dévidoir en acier inoxydable pour tuyau 30 m NW 19

  • ERIKS:11092253
  • Fabricant:4031513001235
Image 1
Enrouleur de tuyau en inox modèle BT 6000 sans tuyau

•    Inoxydable
Pour les sites hygiéniques et les fluides agressifs.
•     Transport souple de liquides
Raccord souple du point d'alimentation au lieu d'utilisation ou outils pour l'huile, l'eau et l'air comprimé.
Grand diamètre de passage des fluides.
•     Construction métallique robuste
Avec roulement à billes sans entretien.
Blocage avec 2 possibilités par tour.
•     Possibilités de fixation multiples
Montage possible au sol, au mur ou au plafond.
•    Modèles sur mesure sur demande
Constructions individuelles disponibles sur demande.
Modèles pivotants sur demande.
•     Données techniques
Pour longueurs de tuyau de 20–50 m
Pression de service : 30 bars.
•    Livraison sans la tuyau !

Ajouter à la liste

2 656,55 €/ Unitéhors TVA

3 214,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRAUNWARTH
Matériau
Acier inoxydable
Pression de service ma en bar
30 bar
Couleur
Métal
Pour diamètre intérieur de tuyau
19 mm
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1
Avec flexible
Non
Filetage Raccord tambour
Femelle taraudé (BSPP)
Mécanisme d'enroulement
Ressort chargé
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/4
Course max.
30 m
Poids
43 kg