• Entièrement en acier inoxydable
Pour une utilisation sur les " sites hygiéniques" tels que les hôpitaux, les cuisines industrielles, les abattoirs et l'industrie chimique.
Raccord souple du point d'alimentation au lieu d'utilisation.
• Pour longueurs de tuyau de 10–30 m
Blocage avec 2 possibilités par tour.
• Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
• Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
• Modèles sur mesure
Modèles spécifiques, par ex. pivotant, disponibles sur demande.
• Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse = 60 bars.
Pour eau sous haute pression jusqu'à 200 °C = 250 bars.
3 536,00 €/ Unitéhors TVA
4 278,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRAUNWARTH |
Matériau | Acier inoxydable |
Pression de service ma en bar | 60 bar |
Course max. | 20 m |
Poids | 25 kg |
Avec flexible | Oui |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 12,7 mm |