Eriks
BRADY

BRADY Verrouillage pour brides de tuyau - petit, Rouge, 12.70 - 76.20 mm

  • ERIKS:14461565
  • Fabricant:0754473599522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le dispositif de verrouillage pour brides de tuyau peut être appliqué facilement et temporairement à un large éventail de tuyauteries pour éviter la libération de gaz, de vapeur et de liquides dangereux lors de la maintenance des tuyauteries.
Ajouter à la liste

104,40 €/ Unitéhors TVA

126,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Largeur
103.38 mm
Matériau
Acier / aluminium
Dimensions
103,38 (W) x 370,84 (H)
Diamètre du trou (valeur)
20.27
Nombre de cadenas max.
4