Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe formes découpées (L, T, +, empreintes de pas et autres), Jaune, T, Polyester avec laminage en polyester transparent, 254,00 mm (l) x 254,00 mm (H), 1 Pack

  • ERIKS:12529727
  • Fabricant:0754473162412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pièces d'angle en T, jaunes, estampées. Idéales pour le marquage d'itinéraires, d'allées et d'emplacements de stockage ou comme panneaux indicateurs des dispositifs de sécurité et d'issues de secours. Conviennent à la plupart de sols pleins. 20 pièces d'angle par boîte.
Ajouter à la liste

81,51 €/ paquethors TVA

98,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Type
Brady 104463
Type
Brady 104463
Largeur
101.6 mm
Longueur
0.254 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Polyester avec film de protection en polyester
Résistance à la température
de -18 jusqu'à 54 °C
Température de service minimale
-18
Résistant à la température jusq'à
54 °C
Couleur
Jaune