45,45 €/ paquethors TVA
54,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Type | Brady 104409 |
Type | Brady 104409 |
Largeur | 88.9 mm |
Longueur | 0.254 m |
Epaisseur | 0.2 mm |
Matériau | Polyester avec film de protection en polyester |
Résistance à la température | de -18 jusqu'à 54 °C |
Température de service minimale | -18 |
Résistant à la température jusq'à | 54 °C |
Couleur | Jaune |