Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Bande de marquage au sol, Rouge, Polyester avec laminage en polyester transparent, 76,20 mm (l) x 30,48 m (L), 1 Pack

  • ERIKS:12335434
  • Fabricant:0754473161217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Extremely durable ToughStripe® floor marking tapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Ajouter à la liste

109,37 €/ Rouleauhors TVA

132,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
TOUGHSTRIPE™
Série
TOUGHSTRIPE™
Largeur
76.2 mm
Longueur
30 m
Température de service minimale
-18
Couleur
Rouge