Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Bande de marquage au sol, Rouge, blanc, Polyester avec laminage en polyester transparent, 50,80 mm (l) x 30,48 m (L), 1 Pack

  • ERIKS:12335421
  • Fabricant:754473160968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Produits TOUGHSTRIPE™ conçus par Brady pour le marquage au sol, en polyester B-514. Idéaux pour le marquage d'itinéraires, d'allées et d'emplacements de stockage, ou comme panneaux indicateurs des dispositifs de sécurité et d'issues de secours.
Ajouter à la liste

72,43 €/ Rouleauhors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
TOUGHSTRIPE™
Type
Brady 104318
Type
Brady 104318
Série
TOUGHSTRIPE™
Largeur
50.8 mm
Longueur
30 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Polyester avec film de protection en polyester
Résistance à la température
de -18 jusqu'à 54 °C
Température de service minimale
-18
Résistant à la température jusq'à
54 °C
Couleur
Rouge / Blanc