Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Bande de marquage au sol, Orange, Polyester avec laminage en polyester transparent, 50,80 mm (l) x 30,48 m (L)

  • ERIKS:12139982
  • Fabricant:754473160944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Extremely durable ToughStripe® floor marking tapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Ajouter à la liste

72,43 €/ Unitéhors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
TOUGHSTRIPE™
Série
TOUGHSTRIPE™
Largeur
50.8 mm
Longueur
30 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Polyester avec film de protection en polyester
Température de service minimale
-18
Résistant à la température jusq'à
54 °C
Couleur
Orange