109,37 €/ Unitéhors TVA
132,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | TOUGHSTRIPE™ |
Type | Brady 104347 |
Type | Brady 104347 |
Série | TOUGHSTRIPE™ |
Largeur | 76.2 mm |
Longueur | 30 m |
Epaisseur | 0.2 mm |
Matériau | Polyester avec film de protection en polyester |
Résistance à la température | de -18 jusqu'à 54 °C |
Température de service minimale | -18 |
Résistant à la température jusq'à | 54 °C |
Couleur | Jaune / Noir |