134,93 €/ Unitéhors TVA
163,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | TOUGHSTRIPE™ |
Type | Brady 104377 |
Type | Brady 104377 |
Série | TOUGHSTRIPE™ |
Largeur | 101.6 mm |
Longueur | 30 m |
Epaisseur | 0.2 mm |
Matériau | Polyester avec film de protection en polyester |
Résistance à la température | de -18 jusqu'à 54 °C |
Température de service minimale | -18 |
Résistant à la température jusq'à | 54 °C |
Couleur | Jaune / Noir |