Eriks
BRADY

BRADY Temporary Equipment – Étiquette non adhésive en 5 parties, Anglais, Noir sur rouge, jaune, vert, bleu, blanc, 80,00 mm (l) x 245,00 mm (H)

  • ERIKS:14680588
  • Fabricant:0888434489642
Image 1
Identifiez facilement et rapidement l’état des équipements temporaires sur site grâce à notre étiquette non adhésive en 5 parties Temporary Equipment. Sections perforées et à code couleur pour garantir une bonne visibilité de l’ensemble du processus. Indication des états d’inspection, en quarantaine, d’enregistrement et de retour. Identifiez définitivement le type d’équipement, le fournisseur et la date. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage ou sur une mâchoire de sécurité. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

142,37 €/ paquethors TVA

172,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY