Eriks
BRADY

BRADY TAPIS, 91 cm × 91,50 m, épaisseur moyenne, SIR, Non perforé, 223 L, 91,00 cm (l) x 91,50 m (L)

  • ERIKS:12772659
  • Fabricant:662706511367
Image 1
SIR36 est un tapis absorbant universel gris, à une couche, d’épaisseur moyenne et adapté pour l’absorption des liquides industriels, y compris les hydrocarbures, l’eau, les solvants, les liquides de refroidissement et les produits chimiques non agressifs. La couleur grise masque les tâches et favorise une utilisation longue durée. Idéal pour les zones d’intense circulation, grâce aux fibres aiguilletées de polypropylène qui favorisent la résistance du produit à la déchirure. Le produit reste intact aux passages de chariots élévateurs. Adapté aux zones d’intense circulation et sites qui requièrent des surfaces de travail et allées propres et sûres.
Ajouter à la liste

602,69 €/ Unitéhors TVA

729,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY