Eriks
BRADY

BRADY Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar, 1 Pack

  • ERIKS:23589181
  • Fabricant:662820046424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une méthode sûre et efficace pour consigner la plupart des disjoncteurs européens. Unique ! L’installation ne requiert aucun outil. Le système de consignation s’installe aisément à l’aide d’un bouton-poussoir. Le système de consignation de style tie-bar est doté d’une molette pratique permettant une pose rapide.
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
TBLO
Modèle
Verrouillage de disjoncteur tie-bar lockout TBLO -1pqt
Couleur
Rouge
Hauteur
54.91 mm
Largeur
31.24 mm
Matériau
Nylon fibre de verre renforcé
Profondeur
12.70
Nombre de cadenas max.
2