Eriks
BRADY

BRADY Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325), 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:13406983
  • Fabricant:0754473605186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Specifically designed to lockout ABB MS325 Series breakers. Easy one-handed installation, complete lockout with full size padlock and extra-wide tip for added lockout security. Constructed of non-conductive glass-filled nylon
Ajouter à la liste

120,30 €/ jeuhors TVA

145,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Hauteur
43.18 mm
Largeur
17.78 mm
Matériau
Nylon fibre de verre renforcé
Nombre de cadenas max.
1
Tension
230/400