Eriks
BRADY

BRADY Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage par l’extérieur standard, 1 Pack

  • ERIKS:23589177
  • Fabricant:662820046363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Méthode sûre et efficace de consignation des disjoncteurs européens. Unique ! – l’installation ne requiert aucun outil. Le système de consignation s’installe aisément à l’aide d’un bouton-poussoir.
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
PIS
Modèle
Verrouillage de disjoncteur Pin-in standard PIS - 1pqt
Couleur
Rouge
Hauteur
41.71 mm
Matériau
Nylon fibre de verre renforcé
Nombre de cadenas max.
1