Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 330 à 457 mm, Rouge, 330.20 - 457.20 mm

  • ERIKS:13333558
  • Fabricant:0754473581459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady permettent de condamner un plus large éventail de vannes avec moins de dispositifs. Ils peuvent facilement pivoter autour des poignées de vanne en position d’utilisation, mais aussi se replier dans un format compact pour faciliter le stockage sur les chariots de maintenance et dans les kits de condamnation/consignation. Nos systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables disposent d’une partie centrale amovible unique qui s’adapte aux vannes à tige extérieure et arcade ou à tige montante, et prend en charge les cadenas dotés d’anses jusqu’à 9,53 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

130,34 €/ Unitéhors TVA

157,71 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Matériau
ABS
Dimensions
101,09 (H) x 500,38 (Dia) x 101,10 (D)
Diamètre du trou (valeur)
73.70
Nombre de cadenas max.
2