Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Vert, 254.00 - 330.20 mm

  • ERIKS:23589034
  • Fabricant:754473655990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

117,88 €/ Unitéhors TVA

142,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Hauteur
363.5 mm
Largeur
405.1 mm
Matériau
Polypropylène
Dimensions
405,10 (W) x 363,50 (H) x 354,58 (Dia) x 76,20 (D)
Diamètre du trou (valeur)
104.50
Nombre de cadenas max.
1