Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Vert, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:23589032
  • Fabricant:0754473655952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 9,53 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

18,59 €/ Unitéhors TVA

22,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Hauteur
80 mm
Largeur
120.1 mm
Matériau
Polypropylène
Dimensions
120,10 (W) x 80,00 (H) x 70,61 (Dia) x 35,90 (D)
Diamètre du trou (valeur)
19 mm
Nombre de cadenas max.
1