Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Vert, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:23589033
  • Fabricant:754473655983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

47,51 €/ Unitéhors TVA

57,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Hauteur
276.2 mm
Largeur
318.3 mm
Matériau
Polypropylène
Dimensions
318,30 (W) x 276,20 (H) x 267,21 (Dia) x 76,20 (D)
Diamètre du trou (valeur)
89.40
Nombre de cadenas max.
1