Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Rouge, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:23589028
  • Fabricant:754473655624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 9,53 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

39,92 €/ Unitéhors TVA

48,30 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Verrouillage de vanne volant 5-6.5 mm
Couleur
Rouge
Largeur
224.1 mm
Matériau
Polypropylène
Dimensions
224,10 (W) x 181,00 (H) x 171,45 (Dia) x 60,40 (D)
Diamètre du trou (valeur)
63.50
Nombre de cadenas max.
1