Eriks
BRADY

BRADY Système universel de condamnation par câble avec câble en nylon de 2,44 m, Rouge, Nylon, 2.44 m

  • ERIKS:23590738
  • Fabricant:754473509415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lock out multiple control points with a single device. Perfect for your unusual energy isolating devices that are difficult to lock out. Easy to use - simply hold device in one hand and clinch tight with the other! Supplied with nylon cable
Ajouter à la liste

95,70 €/ Unitéhors TVA

115,80 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Système avec 2.44 M cable nylon
Couleur
Rouge
Matériau
PU-polymère renforcée de fibres de verre/Nylon renforcée de fibres de verre diélectrique
Couleur de la conduite
Rouge
Diamètre de câble
3.18
Matériau du câble
Nylon
Conducteur électrique
Non
Nombre de cadenas max.
4