Eriks
BRADY

BRADY Système universel de condamnation par câble avec câble en acier gainé de 2,44 m, Vert, Acier revêtu de PVC, 2.44 m

  • ERIKS:14541705
  • Fabricant:0888434587492
Image 1
All-Purpose Cable Lockouts help you navigate tight or tricky spaces to lock out several energy isolation points at once as well as difficult-to-secure valves and panels.
Ajouter à la liste

95,70 €/ Unitéhors TVA

115,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Couleur de la conduite
Clair
Diamètre de câble
3.18
Matériau du câble
Acier isolée au PVC
Conducteur électrique
Non
Nombre de cadenas max.
4