Eriks
BRADY

BRADY Système universel de condamnation de vannes de grande taille avec câble gainé et bras de blocage

  • ERIKS:12688312
  • Fabricant:754473513924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polyvalents, robustes, légers et simples à utiliser, nos dispositifs de condamnation de vannes universels sont efficaces sur différents types de vannes standards. Peuvent également être utilisés pour condamner les leviers de grande taille, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser. Le nouveau collier ouvert est adapté aux anneaux fermés et aux poignées larges. Fabriqué en acier et en nylon de qualité industrielle pour une résistance accrue aux impacts et aux produits chimiques. Le raccordement de câble est un câble métallique gainé antirouille de 3,175 mm de diamètre. Unités porte-moule de base, bras de blocage et raccordements de câble supplémentaires vendus séparément.
Ajouter à la liste

156,37 €/ Unitéhors TVA

189,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Largeur
224.1 mm
Matériau
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Matériau du câble
Métal
Dimensions
224,10 (W) x 162,00 (H)
Nombre de cadenas max.
2