Eriks
BRADY

BRADY Système universel de condamnation de disjoncteur multipolaire, 1 Pack

  • ERIKS:23589045
  • Fabricant:0754473663216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compatible with most two or three pole breakers with a tie-bar such as GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse and General Switch Company. Use thumbscrews to clamp lockout securely over tie-bar, then insert lock to prevent clamp from being loosened
Ajouter à la liste

15,32 €/ Unitéhors TVA

18,54 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
31.8 mm
Largeur
62.23 mm
Matériau
Nylon fibre de verre renforcé
Nombre de cadenas max.
2
Température de service max.
120