Eriks
BRADY

BRADY Système original de consignation par câble, Jaune, Acier, 1.83 m

  • ERIKS:13410918
  • Fabricant:754473451929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brady's original, patented cable lockout is perfect for your difficult lockout situations such as large gate valves or oversized devices. The body is made of impact modified nylon. Available in yellow. Comes with 1.8 m galvanised steel cable (3.2mm outside diameter)
Ajouter à la liste

70,14 €/ paquethors TVA

84,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Couleur de la conduite
Argenté
Diamètre de câble
3.18
Matériau du câble
Acier
Nombre de cadenas max.
1